Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Fastnøkkel med dobbel ende, ekstra lang

Fastnøkkel med dobbel ende, ekstra lang
RINGNØKKEL DOBBEL EKSTRA LANG 13X15MM

Art.-nr. 0714235135

EAN 4053479369532

Priser vises for kunden etter pålogging
Fastnøkkel med dobbel ende, ekstra lang

Art.-nr. 0714235135
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
For høy stramming og frigjørende krefter.
  • Utforming: Metrisk

  • Tilkobling: POWERDRIV, tolvkantet

  • Standard: DIN 475 Part II

  • Materiale: Kromvanadiumstål

  • Overflate: Forkrommet nøkkel i Krom Vanadium stål med mattpolert overflate

  • Geometri: Slank utgave med tynne ringer gir god tilgang på trange plasser
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For flens med universalledd, akselledd, kuleledd og støtteledd, nøkkelledd til akselkobling.

Nøkkelbredde

13 x 15 mm

Lengde (L)

367 mm

Ringtykkelse (a1)

11 mm

Ringtykkelse 2 (a2)

12 mm

Utvendig ringdiameter (d1)

20 mm

Utvendig ringdiameter 2 (d2)

21,6 mm

Skafttykkelse

5 mm

Materiale

Krom-vanadium-stål

Overflate

Forkrommet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger