Felgbørste Flettet stål med hull
Radial stålbørste
RADIALSTÅLBØRSTE HULL 22,2 Ø115MM

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ingen tidlig åpning av buntene når børsten er plassert i en vinkel
- Aggressiv børsteeffekt med høy slitestyrke takket være fletting mot urviseren på hjulbørsten
- For bruk på vinkelslipere
- Bare kanttuppene virker på arbeidsstykket. Selv om overdreven kontakttrykk ikke forbedrer resultatet, øker det den nødvendige drivkraften og reduserer levetiden til børsten.
- Bruk alltid vernebriller og vernehansker når du jobber med maskinbørster!
- Fjerner kalk-, rust-, lakk-, slagg- og gummirester
- Rengjør betongrester fra forskaling
![]() | |
Diameter (D) | 115 mm |
Effektiv bredde (A) | 14 mm |
Utnyttbar trådlengde (H) | 24 mm |
Borehull (d) | 22,23 mm |
Tråddiameter | 0,50 mm |
Materiale til tråd | Stål |
Design | Herdet, tvunnet mot klokken |
Maks. omdreiningshastighet | 12500 tr/min |
Aggressivitet | Midt |
Egnet for vinkelsliper (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
EN-standard | 1083-2 |