Felgbørste Stål, krympet, med hull
Rund stålbørste
RADIALSTÅLBØRSTE STÅL 150X25X50MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For bruk på alle kommersielt tilgjengelige stasjonære maskiner og benkeslipere på grunn av variable bordiametre
- Sømløs innpakking i brede valser takket være spesiell børsteutforming
- Optimal justering til emnekonturene på grunn av høy fleksibilitet
Leveringsomfang:
- 1 x reduksjonsring, dia. 50/32 mm
- 1 x reduksjonsring, dia. 32 mm / 1 tomme
- 1 x reduksjonsring, dia. 2 mm / 1/2 tomme
- 1 x reduksjonsring, dia. 2/16 mm
- 1 x reduksjonsring, dia. 2/20 mm
- 1 x reduksjonsring, dia. 2/22,23 mm
- Bare børstetuppene virker på emnet. For høyt kontakttrykk forbedrer ikke resultatet, men øker den nødvendige drivkraften og reduserer levetiden til børsten.
- Bruk alltid vernebriller og vernehansker når du jobber med maskinbørster.
Instruksjoner for bruk (optimalisering av pusseresultater) | ||||
Mål | Perifer hastighet | Børstediameter | Trådtykkelse | Børstlengde |
Øk børsteeffekten | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
Reduser pusseeffekten | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
Børste danner kant | ↓ | ↑ | ↓ |
Anbefalte perifere hastigheter for børsting | ||||||||
Bruksområder | Periferhastighet [i m/s] | |||||||
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
Avgrading | 25 - 35 | |||||||
Rengjøring av sveisesømmer | 35 - 45 | |||||||
Fjerner rester | 35 - 45 | |||||||
Polering | 30 - 40 | |||||||
Plastbearbeiding | 15 - 25 |
- Hovedsakelig for avgradingsoppgaver i stasjonære elektroverktøy eller maskineringssentre
- Til fjerning av rust, maling, smuss osv.
- For oppruing, avgrading, avisolering og polering
Diameter x bredde x borhull | 150 x 25 x 50 mm |
Utnyttbar trådlengde | 33 mm |
Tråddiameter | 0,3 mm |
Materiale til tråd | Stål |
Design | Korrugert |
Aggressivitet | Midt |
Egnet for benkesliper (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Maks. omdreiningshastighet | 6000 1/min |
EN-standard | 1083-2 |