Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Felgbørste Stål, krympet, med tange

Spindelmontert felgbørste med ståltråd

Art.-nr. 5465400506
EAN 4065746774840

Priser vises for kunden etter pålogging
Felgbørste Stål, krympet, med tange

Art.-nr. 5465400506

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 5 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Ideell for bruk på stål og støpejerndeler
  • Økt stabilitet under børsting

  • Krympede wirebuster støtter hverandre

  • For bruk på lynslipere og boremaskiner
Merknad
  • Høye hastigheter forbedrer børsteytelsen og levetiden

  • Bare børstetuppene virker på arbeidsstykket. For høyt kontakttrykk forbedrer ikke resultatet, men øker den nødvendige drivkraften og reduserer levetiden til børsten.

  • Bruk alltid vernebriller og vernehansker når du jobber med maskinbørster.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Til fjerning av rust, maling, kontaminasjon osv.

  • Rengjøring av sveisesømmer

  • Lette avgradingsoppgaver

Diameter x brukbar bredde x akseldiameter (DxAxS)

50 x 11 x 6 mm

Utnyttbar trådlengde (H)

12 mm

Tråddiameter

0,3 mm

Materiale til tråd

Stål

Design

Korrugert

Aggressivitet

Midt

Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)

2 av 4 punkter

Egnet for bormaskin (poengsystem)

2 av 4 punkter

Egnet for rettsliper (poengsystem)

4 av 4 punkter

Maks. omdreiningshastighet

15000 1/min

EN-standard

1083-2

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger