Felgrens
FELGRENS KANNE 5 LITER
Art.-nr. 089347605
EAN 4045989711956
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Utmerket renseeffekt på grunn av geléformel
- Renner ikke, optimal virkning
- Løser effektivt gjenstridige urenheter som f.eks bremsestøv, gråslør, tjære, olje og veisalt
Syrefri
- Beskytter materialer og overflate
- Meget bra på polerte og høyverdige lettmetallfelger
- Brukervennlig, ingen farlige stoffer
Brukervennlig
- Renner ikke, optimal virkning
- Behagelig lukt, ikke skarp
- Lang virketid er mulig (opptil 30 minutter)
- Lettløselig i avløpsvann i samsvar med Ö-Norm (østerriksk standard) B5105
Uten AOX og silikon
Må ikke brukes på varme felger eller i direkte sollys.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
For alle lakkerte og ulakkerte felger i lettmetall og stål.
Spray felgene grundig. La det virke i ca. fem minutter, og rengjør deretter manuelt eller i en bilvaskehall. Rengjøringseffekten kan økes ved å forlenge påføringstiden (opptil maks. 30 minutter) og ved å bruke en rengjøringsbørste.
For påmonterte, polerte felger må du skylle godt (spesielt på hjulmuttere/bolter) med rent vann.
Innhold | 5 l |
Beholder | Kanne |
Kjemisk base | Alkaliske tensider |
Lukt | Fruktig |
Farge | Rosenrød |
AOX-fri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.