Ferdiggjøringsplate Useit ® Superpad SG
Fin slipeskive, Useit Superpad SG
SLIPERONDEL Ø75MM P2000 USEIT SUPERP

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Overflaten suges helt ren for pussestøv
- Ingen hull, Ingen tilstopping, høy pusseytelse, lang levetid, kaldsliping, jevn finish, ingen skyggedannelse på mineralske materialer
- Arbeid uten støv og skygger
Raskere pussetid og effektiv bruk med opptil seks ganger høyere pusseytelse sammenlignet med tradisjonelle pussemidler
Tids-- og kostnadsbesparelser
Kan oppnå veldig høy glans uten polerpasta
Tids-- og kostnadsbesparelser
Fjerner støvpartikler
- Ideell for våt- og tørrpussing
- Sliping av mineralmaterialer (kunstig stein), malte treflater, plast og rustfritt stål, kobber, messing og aluminium
Form | Skive |
Diameter (Ø) | 75 mm |
Slipemønster | 2000 |
Klebesystem | Borrelås |
Slipemiddelmateriale | Silisiumkorn |