Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Festebeslag for vindu, type 2

Innslagsklo, type 2
FESTEBESLAG FOR VINDU 140X25X1,8MM

Art.-nr. 047914025
EAN 4099618577314
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Rask og enkel installasjon av trevinduer i murverk
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde x bredde x tykkelse (L1 x B1 x h)

140 x 25 x 1,8 mm

Overflate

Galvanisert

Klolengde x klohøyde (L2 x h)

30,0 x 17,0 mm

Spikerhulldiameter

4,5 mm

Plugghulldiameter

9 mm

Materiale

Stål

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger