Filter ABEK til CALLISTO
Filter ABEK til CALLISTO
FILTER ABEK1 TIL BATTERIENHET CALLISTO
Art.-nr. 0984700021
EAN 4065746464697
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengde | 233 mm |
Bredde | 117 mm |
Oppbevaringstemperatur/betingelser | -5 til 50 °C °C |
Min./maks. lagringstemperatur | -5 til 50 °C |
Min./maks. driftstemperatur | -5 til 50 °C |
Produktvekt (per element) | 860,810 g |
Min. driftstemperatur | -5 °C |
Maks. driftstemperatur | 50 °C |