Filter til CALLISTO
Filter til CALLISTO
FILTER A2 TIL BATTERIENHET CALLISTO
Art.-nr. 0984700020
EAN 4065746464703
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengde | 233 mm |
Bredde | 117 mm |
Oppbevaringstemperatur/betingelser | -5 til 50 °C °C |
Min./maks. lagringstemperatur | -5 til 50 °C |
Min./maks. driftstemperatur | -5 til 50 °C |
Produktvekt (per element) | 799,600 g |
EN-standard | 12941 |
Min. driftstemperatur | -5 °C |
Maks. driftstemperatur | 50 °C |