Finmekanikerskrutrekker PH
Finmekanikerskrutrekker PH, Black Point
SKRUTREKKER PH00 FOR FINMEKANIKK L.40MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Stor dreibar topp med pekefingerfordypning
For optimalt urmakerarbeid
Symbol for sportype og størrelse på hver skrutrekker
Rask og enkel å identifisere
2-komponent sklisikkert fingergrep
Komfortabel og god å bruke
Kraftsone
For rask vridning i full håndstilling
Tange av høylegert spesialstål, med svart slitesterk spiss
Optimal rustbeskyttelse
Black Point-spiss
Presis tilpasning
Tange: Rund tange, matt forkrommet overflate
Spiss: ISO 8764-PH, Black Point
![]() | |
Spor | PH00 |
Bladlengde (A) | 40 mm |
Håndtaklengde (B) | 100 mm |
Hodediameter (C) | 20 mm |