Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Finmekanikerskrutrekker, TX

Finmekanikerskrutrekker, TX Black Point
SKRUTREKKER TX8 FOR FINMEKANIKK L.60MM

Art.-nr. 061348208

EAN 4045727082706

Priser vises for kunden etter pålogging
Finmekanikerskrutrekker, TX

Art.-nr. 061348208
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
Ideell for alt skruearbeid innenfor elektronikk og finmekanikk som krever nøyaktighet

Stor dreibar topp med pekefingerfordypning


For optimalt arbeid i urmakerbransjen



Symbol for sportype og størrelse på hver skrutrekker


Rask og enkel å identifisere



2-komponent sklisikkert fingergrep


Komfortabel og enkel å bruke



Kjapp roteringssone


For raskt arbeid i full håndstilling



Forkromet tange av høylegert spesialstål


Optimal rustbeskyttelse



Black Point


Nøyaktig passform



Tange: Rund nikromatt tange



Spiss: TX, Black Point

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

TX8

Bladlengde (A)

60 mm

Håndtaklengde (B)

100 mm

Hodediameter (C)

20 mm

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Finmekaniker skrutrekkersett, TX 7 deler

SKRUTREKKERSETT TX5-15 FINMEKANIKK 7 STK

Ideell for alt skruearbeid innenfor elektronikk og finmekanikk som krever nøyaktighet