Finmekanikerskrutrekker, TX
Finmekanikerskrutrekker, TX Black Point
SKRUTREKKER TX9 FOR FINMEKANIKK L.60MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Stor dreibar topp med pekefingerfordypning
For optimalt arbeid i urmakerbransjen
Symbol for sportype og størrelse på hver skrutrekker
Rask og enkel å identifisere
2-komponent sklisikkert fingergrep
Komfortabel og enkel å bruke
Kjapp roteringssone
For raskt arbeid i full håndstilling
Forkromet tange av høylegert spesialstål
Optimal rustbeskyttelse
Black Point
Nøyaktig passform
Tange: Rund nikromatt tange
Spiss: TX, Black Point
![]() | |
Spor | TX9 |
Bladlengde (A) | 60 mm |
Håndtaklengde (B) | 100 mm |
Hodediameter (C) | 20 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.