Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Finmekanikerskrutrekker med rettspor

Finmekanikerskrutrekker, med rettspor, Black Point
SKRUTREKKER RETT FINMEK. 0,40X2,0X60MM

Art.-nr. 0613480020

EAN 4045727082560

Priser vises for kunden etter pålogging
Finmekanikerskrutrekker med rettspor

Art.-nr. 0613480020
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
Perfekt for all finmekanikk og finere skruearbeid innen elektronikk og finmekanikk

Stor dreibar topp med pekefingerfordypning


For optimalt arbeid i urmakerbransjen



Fingerfordypningen er markert med skruesymbol og størrelse


Rask og enkel identifisering



Flerkomponents håndtak med store, myke deler


Komfortabel og enkel å bruke



Kjapp roteringssone


For rask vridning i full håndstilling



Forkromet tange av høylegert spesialstål


Optimal rustbeskyttelse



Svart spiss


Nøyaktig passform



Tange: Rund tange, børstet krombelegg



Spiss: DIN 5264-A, ISO 2380, svart spiss

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Spor

SLT

Tykkelse på skjærekant x bredde på skjærekant

0,4 x 2,0 mm

Bladlengde (A)

60 mm

Håndtaklengde (B)

100 mm

Hodediameter (C)

20 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger