Finstruktur-tusjer, sortiment
Finstruktur tusjsortiment
RETUSJERINGSPENN SETT À 3STK
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Fin børstetupp
Etterligner trefibrer og trestruktur, spesielt for fint retusjeringsarbeid (fine linjer og punkter).
God heft
- God heft til malte overflater og treoverflater
- Uoppløslig i vann
Tørker raskt
Kan overmales
Tusjene er ikke påfyllbare
Veiledningen over er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer. Vi anbefaler at du utfører egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, så må disse opplysningene kun betraktes som en veiledning basert på våre erfaringer. Vi påtar oss ikke juridisk ansvar for råd eller teknisk informasjon gitt av vår gratis kundeservicetjeneste, med mindre rådgivningen eller den tekniske informasjon er en del av den kontraktbestemte tjenesten vi tilbyr, eller hvis kundeservice-representanten bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for konsekvent kvalitet på produktene våre og forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer og forbedringer.
For å reprodusere fine treårer/strukturer etter at grunnlakken er fylt med 2-komponent reparasjonssparkel RSM Anbefalt for innendørs bruk.
Fjern skrukorken, og tusjen er klar til bruk. Tegn opp de manglende linjene med spissen av pennen. For endelig forsegling skal det sprøytes på nytt med klar lakk.
Lukk tusjen godt etter bruk, ellers kan den tørke ut.
Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Kjemisk base | Akrylharpiksmaling |
Tetthet | 0,9 g/cm³ |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
Min. klemmekraft | 5 min |
Betingelser for klemmekraft | avhengig av romtemperatur og beleggtykkelse |
Min. tid for støvtørr | 1 min |
Maks. tid for støvtørr | 2 min |
Betingelser for tid for støvtørr | avhengig av romtemperatur og beleggtykkelse |
Antenningstemperatur | 270 °C |
Min. flammepunkt | 23 °C |
Antall deler i sortiment/sett | 3 STK |
Vekt av innhold | 4 g |
Vannløselig | Nei |

FNGRAINPIN-LACQUER-FN-OAK-RUSTIC-5G

FNGRAINPIN-LACQUER-FN-WALNUT-5G

FNGRAINPIN-LACQUER-FN-DEEPBLACK-5G