Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Firkantet kileformet skive DIN 434 A4 syrefast 8 % skråskive for U-bjelke

DIN 434 A4 syrefast 8 % skråskive for U-bjelke

Art.-nr. 041291420
EAN 4061976110038

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

To innrullede spor på overflaten for å identifisere banen 8 (+/- 5) %

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For U-seksjoner

Egnet for skruegjenger

M20

Innvendig diameter (d1)

22 mm

Lengde (a1)

40 mm

Bredde (b1)

44 mm

Tykkelse (h1)

7 mm

Standarder

DIN 434

Materiale

Syrefast stål, A4

Overflate

Bar

Helling

8 %

Egnet for

U-seksjon

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger