Firkantet kileformet skive DIN 435 stål galvanisert form A
DIN 435, forsinket stål form R
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Koniske skiver for i-seksjoner, for skrueforbindelser opp til styrkeklasse 5,6
![]() | |
Egnet for skruegjenger (Ø) | M12 |
Innvendig diameter (d1) | 13,5 mm |
Lengde (l1) | 26 mm |
Bredde (b1) | 30 mm |
Høyde (h1) | 6,2 mm |
Standarder | DIN 435 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Helling | 14 % |
Egnet for | I-seksjon |
RoHS-kompatibel | Ja |