Firkantet kileformet skive Din 434, A2 rustfritt stål, 8 % skråskive for U-bjelke
DIN 434 rustfritt stål A2 for U-bjelke
4KT SKIVE DIN434-A2-(U-BEAM)-D13,5
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
To innrullede spor på overflaten for å identifisere tonehøyden 8 (+/- 5) %
For MAN
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M12 |
Innvendig diameter (d1) | 14 mm |
Lengde (a1) | 26 mm |
Bredde (b1) | 30 mm |
Tykkelse (h1) | 4,9 mm |
Standarder | DIN 434 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
Helling | 8 % |
Egnet for | U-seksjon |
RoHS-kompatibel | Ja |