Fjærbeinstøtte for gearkassejekker Universal for Ø25 og Ø30 mm stempeldiametre
Fjærbeinstøtte for gearkassejekk universal
FJÆRBEINSTØTTE F.GEARKASSEJEKK UNIVERSAL
Art.-nr.
071593 077
EAN 4061975759689
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Passer alle gearkassejekker med Ø25 eller Ø30 mm stempelstangdiameter
- Kan komprimere fjæra på fjærbeinet for å forenkle annen demontering og holder fjærbeinet oppe for å gi bedre plass
- Overgangshylse fra Ø25 mm til Ø30 mm medfølger
Merknad
Obs! Passer ikke til 1000 kg og 1300 kg gearkassejekk der stempeldiameteren er større
Bruksområde
Ideell for å holde fjærbeinet oppe ved demontering av bærekule, hjulnav, drivaksel osv.
Materiale | Stål |