Fjærsplintpinne Med dobbel løkke, sinkbelagt stål
Elektrolytisk forsinket stål med dobbel løkke
FJÆRSPLINT DOBBEL 6,5 ELZN
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Til sikring av bolter, rør, stativer osv.
- Rask og enkel montering og demontering
- Kan brukes om igjen
- Avslutter kuttet uten grader
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 6 mm |
Lengde (l1) | 120 mm |
Innvendig ringdiameter (d2) | 30 mm |
Min./maks. klemområde (d3) | 34-45 mm |
Hulldiameter | 7,0 mm |
Annen standard | WN 473 |
Materiale | Stål |
Overflate | Sinkbelagt |
Design | Med doble øyer |
RoHS-kompatibel | Ja |