Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Fjærsplintpinne Med enkel løkke. Elektrolytisk forsinket stål, blåkromatert

Sinkbelagt stål med enkel løkke
FJÆRSPLINT-ENKEL-(ZN)-2X50

Art.-nr. 04732 1
EAN 4011231401951

Priser vises for kunden etter pålogging
Fjærsplintpinne Med enkel løkke. Elektrolytisk forsinket stål, blåkromatert

Art.-nr. 04732 1

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 25 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Til sikring av bolter, rør, stativer osv.

  • Rask og enkel montering og demontering

  • Kan brukes om igjen

  • Avslutter kuttet uten grader
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d1)

2 mm

Lengde (l1)

50 mm

Innvendig ringdiameter (d2)

10 mm

Min./maks. klemområde (d3)

9-11 mm

Hulldiameter

2,5 mm

Annen standard

WN 473

Materiale

Stål

Overflate

Sinkbelagt

Design

Med enkelt øye

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger