Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Fjærstempel, kule, rustfritt stål

Fjærstempel, kule, rustfritt stål
SPGPLNG-BAL-A1-SPFO+-M10X23

Art.-nr. 5099201110
EAN 4058794850376
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Stainless steel spring plunger with hardened, martensitic stainless steel ball, in two different spring strengths
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Materiale til hylse

Rustfritt stål - 5731.0

Materiale til kule

Rustfritt stål C1, 1.4006

Materiale til fjær

Rustfritt stål A2, 1.4310

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Drevtype

Innvendig sekskant

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M10

Lengde (l1)

23 mm

Kulediameter (d2)

6 mm

Kulehøyde (h1)

2 mm

Innvendig drev (s)

HS5

Startfjærkraft (F1)

66 N

Fjærkraft på enden (F2)

100 N

Design

Styrket design

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger