Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

FlapDISC, mini, zirkonium alumina

Flapdisc, mini, zirkonkorund
HURTIGLÅS FLAP Ø 50 K60

Art.-nr. 0579115060
EAN 4061975236494

Priser vises for kunden etter pålogging
FlapDISC, mini, zirkonium alumina

Art.-nr. 0579115060

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Kompatibel med 3M Roloc-systemet

Slipeskive med quick-lock feste.



Skiver på 76 mm i ∅ kan også brukes på 115 mm pneumatiske eller elektriske vinkelslipere sammen med M14-holderen



Robust plastskive med hurtigfeste



Solid og fleksibelt bomullsstoff med høy slitestyrke



Sammenligning av levetid: Kovensjonell fiberskive: Miniskive = 20: 1



Ekstra fordeler med miniskiver i forhold til sammenlignbare fiberskiver:


  • Opptil 20x (15x) lengre levetid for miniskiver, spesielt ved sliping av kanter

  • Alle andre fordeler med slipeskiver sammenlignet med fiberskiver

  • Ingen tilstopping eller smøring

  • Allsidig, mange bruksområder

  • Betydelig finere overflater mulig med samme korning

  • Høyere slitestyrke ved sliping av hjørner og kanter

  • Økt slipeeffekt

  • Kortere bearbeidingstider

  • Tids- og kostnadsbesparelser for brukeren
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Alternativ til fiberhjul for hurtigskiftesystem, små grove slipeskiver, slipespisser, klaffhjul, slipehylser, slipekapper osv.


For bearbeiding av sveisesømmer, sliping av overflater, fjerning av lakk og maling, sliping av verktøy, glatting og utjevning, avgradering, kant- og sluttbearbeiding, fjerning av rust, spesielt på vanskelig tilgjengelige steder.


Materiale som skal behandles: Spesielt til rustfritt stål, krom og nikkellegeringer. Legert og ikke-legert stål, konstruksjonsstål, verktøystål, ikke-jernholdige metaller, støpt metall, hardplast og tre.

Diameter (Ø)

50 mm

Korning

60

Materiale til holderskive

Nylon

Maks. omdreiningshastighet

20000

Slipemiddelmateriale

Aluminiumoksid

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger