Flapdisc Fleece
Flapdisc i fleece
FLAP DISC FLEECE K MEDIUM 125 X 22
Art.-nr. 0585312518
EAN 4048539281787
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Uten jern, klor og svovel (≤ 0,1 %)
- Ekstra forsterket nylonslipefleece
- Solid glassfiberarmert polyesterrygg
- Lang levetid takket være fordeling av segmenter
- Kompakt design for intensiv sliping
- Ingen endring i formen under sliping
- Ingen blokkering
- Kjølersliping (lav arbeidstemperatur)
- Brukes uten ekstra støtteplate
- Brukes til sliping av kanter og overflater, glatting og utjevning, avgrading og for materialbehandling av sveisesøm.
- For rengjøring og polering av ikke-legert og høylegert stål, aluminium og ikke-jernholdige metaller.
- Fjerning av oksidfilmer og anløpningsfarger etter sveising og etter plasmaskjæring av plater i rustfritt stål.
- Fjerning av overflatefeil (mindre riper).
- For å forberede overflaten som skal males, for å fjerne maling og rust.
Diameter (Ø) | 125 mm |
Borehull | 22,23 mm |
Farge | Rødbrun |
Design | Middels |
Korning | 180 |
Maks. omdreiningshastighet | 12200 o/min |