Flapskive for rustfritt stål
Flapskive for rustfritt stål
FLAP DISK 125MM 15GR PRESSM.ZK P40 GRØNN
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39238.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/108088.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
For frihåndssliping med elektriske eller trykkluft vinkelslipere
Periferihastighet maks. 80 m/s
Uten jern, klor og svovel (≤ 0,1 %)
Kraftig polyester-bomullsstoff
Glassfiberarmert polyesterrygg
Zirkoniumkorund slipekorn
- Lengre levetid
- Høy grad av materialfjerning
- Selvslipende
Bruk nødvendig verneutstyr under arbeid, f.eks. vernebriller, hansker, arbeidssko og støvmaske. Bruk alltid vernebriller under sliping. Bruk av skadede skiver øker risikoen for ulykker. Arbeid bare med skiver som ikke er skadet. Tillatt periferihastighet skal ikke overskrides.
Korrekt oppbevaring av skiver
Tørr, ved +20°C romtemperatur
Oppfyller de strengeste sikkerhetskravene i europeisk standard EN 13743 og OSA (Organization for Safety of Grinding Tools)
- Brukes til å slipe kanter og overflater, glatting og utjevning, avgrading og for bearbeiding av sveisesøm.
- Plater av rustfritt stål, ulegert spesialstål, legert og høylegert stål, rustfritt og syrefast stål, krom-nikkelstål
![]() | |
Diameter (Ø) | 125 mm |
Borehull | 22,23 mm |
Korning | 40 |
Design | Korrugert |
Materiale til holderskive | Glassstoff |
Maks. omdreiningshastighet | 12250 o/min |
Slipemiddelmateriale | Zirkoniumkorund |