Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Flat VARIFIX® -kontakt, L-formet Med 4 runde hull

Flat VARIFIX-kontakt, L-formet, 4 runde hull
VARIFIX L-SKJØT. 4 HULL. PRFL41

Art.-nr. 0862006033

EAN 4052712614033

Priser vises for kunden etter pålogging
Flat VARIFIX® -kontakt, L-formet Med 4 runde hull

Art.-nr. 0862006033

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 20 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Cradle to Cradle®-sertifisert


  • Oppgradere bygningen ved hjelp av ufarlige materialer

  • Et bredere spekter av bruksområder for GreenBuilding- og bygningssertifisering i henhold til LEED®, BREEAM® og DGNB


Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • For festet montering av hjørneforbindelser

  • Kan også monteres direkte i hullmønsteret på C-monteringsskinnene

Egnet for monteringsskinne

41 x 22 mm, 41 x 41 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm, 41 x 82 mm, 41 x 124 mm, 41 x 128 mm, 41 x 86 mm

Hulldiameter (RL)

13 mm

Lengde (L1)

118 mm

Lengde 2 (L2)

78 mm

Tykkelse (t)

4 mm

Hullavstand (LA1)

40 mm

Bredde (B)

38 mm

Produktvekt (per element)

171,250 g

Materiale

Konstruksjonsstål, 1.0037

Overflate

Galvanisert

Tilleggsartikler

Varifix® C-monteringsskinner, art.nr. 0862001 ..., hammerhodefeste, art.nr. 0862100 ...; Varifix® gjengemutter, art.nr. 0862064 ...; Varifix® kombigjengemutter, art.nr. 0862064 ...; Varifix® vingemutter, art.nr. 0862104 ...

Bærekraft

Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger