Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Flat bladsikring MAXI Silver

Flat bladsikring MAXI SILVER
STIKKSIKRING MAXI 30A GRØNN

Art.-nr. 073130130
EAN 4061975218483

Priser vises for kunden etter pålogging
Flat bladsikring MAXI Silver

Art.-nr. 073130130

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Sølvbelagt versjon for bedre varmrefleksjon

OEM-kvalitet

ISO 8820-3:2002(E)

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. strømstyrke

30 A

Farge

Grønn

Maks. nominell spenning

32 V/DC

Min./maks. driftstemperatur

-40 til 125 °C

Kontaktareal

Sølvbelagt

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger