Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Flat bladsikring MINI Silver

Flat bladsikring MINI SILVER
STIKKSIKRING MINI 30A GRØNN

Art.-nr. 073130030
EAN 4061975218452

Priser vises for kunden etter pålogging
Flat bladsikring MINI Silver

Art.-nr. 073130030

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Sølvbelagt versjon for bedre varmrefleksjon

OEM-kvalitet

ISO 8820-3

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. strømstyrke

30 A

Farge

Grønn

Maks. nominell spenning

32 V/DC

Min./maks. driftstemperatur

-40 til 125 °C

Kontaktareal

Sølvbelagt

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger