Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Flat bladsikring MINI Silver

Flat bladsikring MINI SILVER
STIKKSIKRING MINI 3A FIOLETT

Art.-nr. 073130003

EAN 4061975218322

Priser vises for kunden etter pålogging
Flat bladsikring MINI Silver

Art.-nr. 073130003
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
Sølvbelagt versjon for bedre varmrefleksjon

OEM-kvalitet

ISO 8820-3

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. strømstyrke

3 A

Farge

Fiolett

Maks. nominell spenning

32 V/DC

Min./maks. driftstemperatur

-40 til 125 °C

Kontaktareal

Sølvbelagt

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sikringsholder For stikksikringer

STIKKSIKRINGHOLDER MINI

For tilkobling av ekstra brukere
x 5 Ant.