Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Flat bladsikring MINI Silver

Flat bladsikring MINI SILVER
STIKKSIKRING MINI 4A ROSA

Art.-nr. 073130004
EAN 4061975218339

Priser vises for kunden etter pålogging
Flat bladsikring MINI Silver

Art.-nr. 073130004

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Sølvbelagt versjon for bedre varmrefleksjon

OEM-kvalitet

ISO 8820-3

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Maks. strømstyrke

4 A

Farge

Rosa

Maks. nominell spenning

32 V/DC

Min./maks. driftstemperatur

-40 til 125 °C

Kontaktareal

Sølvbelagt

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sikringsholder For stikksikringer

STIKKSIKRINGHOLDER MINI

For tilkobling av ekstra brukere
x 5 Ant.