Flat meisel Plus Longlife & Speed
Flat meisel plus LS
FLATMEISEL PLUSS L.S ZEBRA B.20/L.250MM
Art.-nr. 0648862250
EAN 4056807456638
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Optimalisert beskyttelse mot fastkjøring
Den nye meisel formen forhindrer fastkjøring og reduserer friksjon.
Høy slipeeffekt
Selvslipende design fjerner mer materiale på kortere tid og sikrer høy fjerningshastighet over hele verktøyets levetid.
Opptil 200 % lengre levetid sammenlignet med standardversjoner
Utvidet arbeidsområde
Konvekst utpreget område for penetrasjon
- Sentral lastoverføring
- Bedre overføring av sjokkbølger
- Høyere penetrasjonsmotstand
For generell oppbrytnings og gjennombrytningsarbeid (pigging, rivning, utbanking, oppbrytning, bryte åpent, bryte ut osv.). For mykere materialer. Kan også brukes til merking av mur som skal slås ut.
Lengde | 250 mm |
Bredde | 20 mm |
Verktøyholder | SDS-Plus |