Flat nebbtang for elektronikk
Flat nebbtang for elektronikk
NEBBTANG MED FLAT KJEFT L.120MM



Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Standard: DIN ISO 9655
Håndtak: Myke komforthåndtak
Kjever: Gripeflatene er slipt glatte
Ledd: Boksledd, åpningsfjær
Hode: Polert
Presisjontang for svært fint monteringsarbeid – griping, holding og bøying.
![]() | |
Lengde (L) | 120 mm |
Bakkelengde (L3) | 22,5 mm |
Bakketykkelse (T1) | 6,3 mm |
Bakkespissbredde (W4) | 1,6 mm |
Bakkebredde (W3) | 9,8 mm |
Bakkespisstykkelse (T2) | 4 mm |
Materiale | Stål |