Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Flat skive DIN 125, stål 300 HV, ubelagt, for sekskanthodebolter og muttere

DIN 125 stål 300 HV ubelagt

Art.-nr. 0405010014
EAN 4049557638911

Priser vises for kunden etter pålogging
Flat skive DIN 125, stål 300 HV, ubelagt, for sekskanthodebolter og muttere

Art.-nr. 0405010014

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.
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
Egnet for skruegjenger

M14

Form

A

Innvendig diameter (d1)

15 mm

Utvendig diameter (d2)

28 mm

Tykkelse (h1)

2,5 mm

Standarder

DIN 125

Materiale

Stål

Vickers-hardhet, HV

300 HV

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger