Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Flat skive For sekskantbolter og muttere

DIN 125 stål 10.9, ubelagt

Art.-nr. 040560

EAN 4011231356787

Priser vises for kunden etter pålogging
Flat skive For sekskantbolter og muttere

Art.-nr. 040560
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
DIN 125, stål, ubelagt
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M60

Form

B

Innvendig diameter (d1)

62 mm

Utvendig diameter (d2)

110 mm

Tykkelse (h1)

9 mm

Standarder

DIN 125

Materiale

Stål

Vickers-hardhet, HV

140 HV

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger