Flat skive med høy utvendig diameter DIN EN ISO 7093-1, rustfritt A2
WSH-ISO7093/1-A2-200HV-12
Art.-nr. 5150000112
EAN 4053479387024
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
DIN 9021 er trukket tilbake erstattet av den internasjonale standarden DIN EN ISO 7093-1.
Nominelle størrelser 2.5 og 7 er ikke lenger inkludert i DIN EN ISO 7093-1 og er derfor fortsatt gyldige som DIN 9021.
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M12 |
Innvendig diameter (d1) | 13 mm |
Utvendig diameter (d2) | 37 mm |
Tykkelse (h1) | 3 mm |
Standarder | ISO 7093-1, 0 - ikke relevant, 0 - ikke relevant, 0 - ikke relevant |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
Vickers-hardhet, HV | 200 HV |
RoHS-kompatibel | Ja |