Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Flat skive med høy utvendig diameter DIN EN ISO 7093-1, rustfritt A2

WSH-ISO7093/1-A2-200HV-5

Art.-nr. 5150000105

EAN 4099618411243

Priser vises for kunden etter pålogging
Flat skive med høy utvendig diameter DIN EN ISO 7093-1, rustfritt A2

Art.-nr. 5150000105

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Hardhetsklasse 200 HV
Merknad

DIN 9021 er trukket tilbake erstattet av den internasjonale standarden DIN EN ISO 7093-1.



Nominelle størrelser 2.5 og 7 er ikke lenger inkludert i DIN EN ISO 7093-1 og er derfor fortsatt gyldige som DIN 9021.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M5

Innvendig diameter (d1)

5,3 mm

Utvendig diameter (d2)

15 mm

Tykkelse (h1)

1 mm

Standarder

ISO 7093-1

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

Vickers-hardhet, HV

200 HV

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger