Flat skive med høy utvendig diameter ISO 7093-1 , stål 200 HV, sinknikkelbelagt sølv (ZNSH)
WSH-ISO7093/1-200HV-(ZNSH)-6
Art.-nr. 5150060206
EAN 4059608514804
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
De er det perfekte visuelle og funksjonelle tillegget til utvalget av skruer og mutre med en sinknikkel sølv (ZNSHL) overflate.
Korrosjonsbestandighet:
- Skiver for ≥ M2 – 360 t*
- Skiver for ≥ M4 – 600 t*
- Skiver for ≥ M10 – 720 t*
- *Ingen grunnmetallkorrosjon i områder uten gjenger i salttåketester i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS
Oversikt over fordeler:
- Korrosjonsbestandighet på opptil 720 timer til grunnmetallkorrosjon i henhold til DIN EN ISO 9227 NSS
- Uten krom (VI)
- Termisk kapasitet på opptil 120 °C
- Jevnt fordelt belegg
- Funksjonell og dekorativ
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M6 |
Innvendig diameter (d1) | 6,4 mm |
Utvendig diameter (d2) | 18 mm |
Tykkelse (h1) | 1,6 mm |
Standarder | ISO 7093-1 |
Materiale | Stål |
Overflate | Sink-nikkel |
Vickers-hardhet, HV | 200 HV |
Design | Med høy utvendig diameter |
RoHS-kompatibel | Ja |