Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Flat skive med høy utvendig diameter ISO 7093-1 stål 200 HV ubelagt

WSH-ISO7093/1-200HV-6

Art.-nr. 515006006

EAN 4046777487466

Priser vises for kunden etter pålogging
Flat skive med høy utvendig diameter ISO 7093-1 stål 200 HV ubelagt

Art.-nr. 515006006

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 500 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad
  • DIN 9021 er erstattet av den internasjonale standarden DIN EN ISO 7093-1

  • Nominelle størrelser 2.5 og 7 er ikke lenger inkludert i DIN EN ISO 7093-1 og er derfor fortsatt gyldige som DIN 9021

  • Nøkkelviddene med diameter M10, M12, M14 og M22 i DIN EN ISO 4014 er endret i DIN 931

  • Produkter med disse diametrene er derfor i samsvar med både DIN 931 og DIN EN ISO
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M6

Innvendig diameter (d1)

6,4 mm

Utvendig diameter (d2)

18 mm

Tykkelse (h1)

1,6 mm

Standarder

ISO 7093-1

Materiale

Stål

Overflate

Bar

Vickers-hardhet, HV

200 HV

Design

Stor versjon

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger