Flat skive med høy utvendig diameter ISO 7093-1 stål 200 HV ubelagt
WSH-ISO7093/1-200HV-8
Art.-nr. 515006008
EAN 4046777487480
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- DIN 9021 er erstattet av den internasjonale standarden DIN EN ISO 7093-1
- Nominelle størrelser 2.5 og 7 er ikke lenger inkludert i DIN EN ISO 7093-1 og er derfor fortsatt gyldige som DIN 9021
- Nøkkelviddene med diameter M10, M12, M14 og M22 i DIN EN ISO 4014 er endret i DIN 931
- Produkter med disse diametrene er derfor i samsvar med både DIN 931 og DIN EN ISO
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M8 |
Innvendig diameter (d1) | 8,4 mm |
Utvendig diameter (d2) | 24 mm |
Tykkelse (h1) | 2 mm |
Standarder | ISO 7093-1 |
Materiale | Stål |
Overflate | Bar |
Vickers-hardhet, HV | 200 HV |
Design | Stor versjon |
RoHS-kompatibel | Ja |