Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Flat skive med stor utvendig diameter ISO 7093-1 stål 300 HV, zinc flake , sølv (ZFSH)

WSH-ISO7093/1-300HV-(ZFSH)-10

Art.-nr. 5150060410

EAN 4056807911748

Priser vises for kunden etter pålogging
Flat skive med stor utvendig diameter ISO 7093-1 stål 300 HV, zinc flake , sølv (ZFSH)

Art.-nr. 5150060410

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 250 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Zinc flake med svært høy korrosjonsbeskyttelse

Zinc flake er kromfrie (VI), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøyer, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøyer og utstyr, og alle andre felter som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.



Korrosjonsbestandighet for ZFSH:


  • Diameter ≥ M6 – 480 t*

  • Diameter ≥ M10 – 720 t*


  • *Veiledende verdier: Ingen grunnmetallkorrosjon på punkter uten gjenger i salttåketester i henhold til ISO9227 NSS


Hardhetsklasse 300 HV egnet for skrueforbindelser opp til og med fasthetsklasse 10.9

Merknad

Navnet ZFSH har følgende betydning:


Zinc flake , med toppstrøk, sølvfarge, uten smøring som endrer friksjonskoeffisienten.



DIN 9021 er erstattet av den internasjonale standarden DIN EN ISO 7093-1.


Nominelle størrelser 2.5 og 7 er ikke lenger inkludert i DIN EN ISO 7093-1 og er derfor fortsatt gyldige som DIN 9021.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M10

Innvendig diameter (d1)

10,5 mm

Utvendig diameter (d2)

30 mm

Tykkelse (h1)

2,5 mm

Standarder

ISO 7093-1

Materiale

Stål

Overflate

Flakpigmentert sink, sølvfarget

Vickers-hardhet, HV

300 HV

Design

Med høy utvendig diameter

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger