Flat skive med stor utvendig diameter ISO 7093-1 stål 300 HV, zinc flake , sølv (ZFSH)
WSH-ISO7093/1-300HV-(ZFSH)-20
Art.-nr. 5150060420
EAN 4056807911861
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Zinc flake er kromfrie (VI), korrosjonsbeskyttende belegg for konstruksjon av nyttekjøretøyer, anleggsmaskiner, landbrukskjøretøyer og utstyr, og alle andre felter som har standard korrosjonsbeskyttelseskrav for kjøretøykonstruksjon.
Korrosjonsbestandighet for ZFSH:
- Diameter ≥ M6 – 480 t*
- Diameter ≥ M10 – 720 t*
- *Veiledende verdier: Ingen grunnmetallkorrosjon på punkter uten gjenger i salttåketester i henhold til ISO9227 NSS
Hardhetsklasse 300 HV egnet for skrueforbindelser opp til og med fasthetsklasse 10.9
Navnet ZFSH har følgende betydning:
Zinc flake , med toppstrøk, sølvfarge, uten smøring som endrer friksjonskoeffisienten.
DIN 9021 er erstattet av den internasjonale standarden DIN EN ISO 7093-1.
Nominelle størrelser 2.5 og 7 er ikke lenger inkludert i DIN EN ISO 7093-1 og er derfor fortsatt gyldige som DIN 9021.
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M20 |
Innvendig diameter (d1) | 21 mm |
Utvendig diameter (d2) | 60 mm |
Tykkelse (h1) | 4 mm |
Standarder | ISO 7093-1 |
Materiale | Stål |
Overflate | Flakpigmentert sink, sølvfarget |
Vickers-hardhet, HV | 300 HV |
Design | Med høy utvendig diameter |
RoHS-kompatibel | Ja |