Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Flat underlagsskive med skråkant

ISO 7090 stål 200 HV varmforsinket

Art.-nr. 0407009216
EAN 4052703420728

Priser vises for kunden etter pålogging
Flat underlagsskive med skråkant

Art.-nr. 0407009216
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
DIN EN ISO 7090, varmforsinket stål, hardhetsklasse 200 HV
  • Erstatter DIN 125

  • Underlagsskiver med hardhetsklasse 200 HV kan brukes i kombinasjon med bolter med fasthetsklasse 8,8 og mutre med fasthetsklasse 8

Spesifiserte mål er ikke bindende. Med forbehold om tekniske endringer!

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M16

Innvendig diameter (d1)

17 mm

Utvendig diameter (d2)

30 mm

Tykkelse (h1)

3,000 mm

Standarder

ISO 7090

Materiale

Stål

Vickers-hardhet, HV

200 HV

Overflate

Varmforsinket

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger