Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Flatbor For tre

Flatbor
SPEED BLADBOR F.TRE Ø. 12,0MM L. 150MM

Art.-nr. 0650007012
EAN 4050641636805

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Speed bladbor kombinerer egenskapene fra bladbor og spiralbor. Borer opptil 10 ganger raskere enn en standard bladbor

Selvdrevet gjenget spiss


Går raskt gjennom treverk med minimal påkjenning for brukeren.



To skjæreegger


Rask gjennomboring av materialet, med like god kvalitet på borehullet.



Utmerket og rask sponfjerning


Spesielt buet blad som rengjør borehullet for å forhindre flising.



Sekskantet tange


Optimal innfesting i chucken.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Middels hardt treverk, mykt treverk, fiberplater, sponplater og myke byggematerialer som gips og gipsplater.

Diameter

12 mm

Lengde

150 mm

Skaftdiameter

1/4 in

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger