Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Flate bladsikringer, ATO-sortimentet 160 stykker i systemkoffert 4.4.1

Flat bladsikring ATO 160 deler, Sysko
SORTIMENT STIKKSIKRINGER MEDIUM

Art.-nr. 5964073102
EAN 4046777770322
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
Systemmål

4.4.1

Flate bladsikringer, ATO-sortimentet 160  inkludert:
20 x
Stikksikring ATO ISO 8820-3

STIKKSIKRING MEDIUM 3A FIOLETT

Beskrivelse:
3 A
Antall: 20 x
20 x
Stikksikring ATO ISO 8820-3

STIKKSIKRING MEDIUM 5A BEIGE

Beskrivelse:
5 A
Antall: 20 x
20 x
Stikksikring ATO ISO 8820-3

STIKKSIKRING MEDIUM 7,5A BRUN

Beskrivelse:
7.5 A
Antall: 20 x
20 x
Stikksikring ATO ISO 8820-3

STIKKSIKRING MEDIUM 10A RØD

Beskrivelse:
10 A
Antall: 20 x
20 x
Stikksikring ATO ISO 8820-3

STIKKSIKRING MEDIUM 15A BLÅ

Beskrivelse:
15 A
Antall: 20 x
20 x
Stikksikring ATO ISO 8820-3

STIKKSIKRING MEDIUM 20A GUL

Beskrivelse:
20 A
Antall: 20 x
20 x
Stikksikring ATO ISO 8820-3

STIKKSIKRING MEDIUM 25A NATUR

Beskrivelse:
25 A
Antall: 20 x
20 x
Stikksikring ATO ISO 8820-3

STIKKSIKRING MEDIUM 30A GRØNN

Beskrivelse:
30 A
Antall: 20 x
1 x
Systeminnlegg, plast, 4.4.1

INNLEGG, 8 ROM, ORSY SYSTEMKOFFERT

Beskrivelse:
Antall rom: 8 STK; Rombredde x romdybde x romhøyde: 78 x 107 x 52 mm
Et fast rom for ryddig oppbevaring og henting av ulike små deler. Kan brukes i kombinasjon med andre systemdelere.
Antall: 1 x
1 x
Systemkoffert 4.4.1

SYSTEMKOFFERT 4.4.1, 370X270X85MM

Beskrivelse:
370 x 278 x 85 mm
Passer utmerket for fleksibel oppbevaring av små deler, maskiner og verktøy som brukes med forbruksartikler
Antall: 1 x
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
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Sikringsholder For stikksikringer

STIKKSIKRINGHOLDER MEDIUM

For tilkobling av ekstra brukere
x 5 Ant.
Sikringsholder For flate sikringer med deksler

SIKRINGSHOLDER ATO VANNTETT 25A 0-2,5MM

Rørmontert design
Sikringsholder For flate sikringer med deksler

SIKRINGSHOLDER ATO MAX 20A

Rørmontert design
x 10 Ant.