Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Flate skiver Standard omfang ISO 7089 polyamid 6.6

ISO 7089 polyamid 6.6

Art.-nr. 5150022033
EAN 4056807693088

Priser vises for kunden etter pålogging
Flate skiver Standard omfang ISO 7089 polyamid 6.6

Art.-nr. 5150022033

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 50 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

MerknadErstatter DIN 125
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M33

Innvendig diameter (d1)

34 mm

Utvendig diameter (d2)

60 mm

Tykkelse (h1)

5 mm

Standarder

ISO 7089

Materiale

PA 6,6 – Polyamid

Overflate

Naturlig

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger