Flatfil med stump ende DIN 7261, A-form
Flatfil form A
VERKSTEDFIL FLAT H2.MEDIUM 200MM
Art.-nr. 071461 06
EAN 4045989854004
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ideell geometri for filarbeid (ideell filevinkel, jevn tannhøyde og -avstand)
- Gir en ren overflate på arbeidsstykket, og fjerner behovet for tidkrevende etterarbeid.
- Forenkler fjerning av spon og hindrer at det oppstår riper på arbeidsstykket.
- Forbedrer fileevnen med redusert kraft. Høykvalitetsstål og grundig herding gir lang levetid.
- En konisk tange gjør at filen sitter godt fast i skaftet.
Grad 1 - grov, grad 2 - medium, grad 3 - fin
![]() | |
Filbladlengde (L) | 200 mm |
Bredde (B) | 20 mm |
Tykkelse (S) | 5 mm |
Filgrad | 2 |