Flathodeskrue med H-spor ISO 7045 polyamid 6.6
ISO 7045 polyamid 6.6 H
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
ISO 7045 erstatter DIN 7985 | Det er noe likhet (noen hodehøyder og hodediametere endret | gjengelengder endret | spor-dybder av forsenkede hoder endret | standardtittel på linsesenk hoder endret til flat hodeskrue).
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M3 |
Lengde (l1) | 6 mm |
Hodediameter (dk) | 5.6 mm |
Hodehøyde (k1) | 2.4 mm |
Standarder | ISO 7045 |
Materiale | Polyamid - PA |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Hodetype | Panhode |
Drevtype | Krysshode |
Innvendig drev | H1 |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Stigning | 0.5 mm |
Gjengeforming | Standard metriske gjenger |
Produktklasse | A |