Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Flathodet skrue med Pozi-spor DIN 7985, stål 8.8 elzink (A2K)

DIN 7985 stål elzink 8.8 Z

Art.-nr. 0046420580
EAN 4047376017627

Priser vises for kunden etter pålogging
Flathodet skrue med Pozi-spor DIN 7985, stål 8.8 elzink (A2K)

Art.-nr. 0046420580

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 200 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

DIN 7985 er trukket tilbake og erstattet av ISO 7045. Det er noe likhet (noen hodehøyder og hodediametere endret | gjengelengder endret | spor-dybder av forsenkede hoder endret | standardtittel på linsesenk hoder endret til flat hodeskrue).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M5

Lengde (l1)

80 mm

Hodediameter (dk)

10 mm

Hodehøyde (k1)

3,8 mm

Standarder

DIN 7985

Materiale

Stål

Fasthetsklasse

8,8

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Hodetype

Panhode

Drevtype

Krysshode

Innvendig drev

Z2

Gjengetype

Metriske gjenger

Stigning

0,8 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Produktklasse

A

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger