Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Flatkontakt MINI MIC SRS 1.5

Flatkontakt MINI MIC SRS 1.5
KABELSKO HUN VANNTETT KABELSKOHUS

Art.-nr. 055899582
EAN 4024835352345
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
Design

Forseglet

Min./maks. trådtverrsnitt

0,75-1,5 mm²

Min./maks. diameter på isolasjon

1,7-2,4 mm

Nominell størrelse på flat plugg/skyvekontakt/knivbryter

1,5 mm

Tetningsdiameter

3.40 mm

Materiale

Bronse

Overflate

Tinnbelagt

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Tetning for enkel ledning (TETNING) For uisolerte kabelkoblinger

KABELTETTING 0,35-1,0 3,40 ORANSJ

x 100 Ant.
Tetning for enkel ledning (TETNING) For uisolerte kabelkoblinger

KABELTETTING 1,0-2,5 3,40 RØDBRUN

x 100 Ant.
Tetning for enkel ledning (TETNING) For uisolerte kabelkoblinger

KABELTETTING 0,5-1,0 3,40 HVIT

x 100 Ant.
Tetning for enkel ledning (TETNING) For uisolerte kabelkoblinger

KABELTETTING (1,7- 2,4)-GUL-D3,4

x 100 Ant.
Tetning for enkel ledning (TETNING) For uisolerte kabelkoblinger

KABELTETTING 2,5 3,40 RØD

x 100 Ant.
presstenger Med innebygd lokalisator

CRMPPLRS-(ROLLED-CONT)-(0,35-1,5SMM)

TE Superseal 1.5-serie
x 1 Ant.
presstenger For utskiftbare hoder

CRMPPLRS-LONG-(CHANGEABLE HEADS)

Kompakt design
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
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
Pris per pakningsenhet (VE):
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
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger