Flatt stålanker til betong
Flatt stålanker til betong
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40252.jpg)
![]() | |
Bredde x høyde x dybde | 40 x 207 x 42 mm |
Tykkelse | 4 mm |
Hulldiameter i mellombærer nJ/hovedbærer nH 2 | 5 / 5 + 13 mm |
Antall D 5mm hull i mellombærer nJ/antall D 5mm + D 13mm hull i hovedbærer nH | 15 / 4 + 1 STK |
Avstand mellom støtte og senter av hull | 24,5 mm |
Vekt | 276 g |
Godkjenning | ETA-14/0274 |
Stålsvikt, bøying (FBRk,mB) | 9.07 kN |
Stålsvikt, spenning (FBRk,tB) | 35.6 kN |
Materiale | Stål |
Materialgruppe | S250GD |
Materialstandard | DIN EN 10346:2009 |
Overflate | Galvanisert |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.