Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Flattang DIN ISO 5745

Flattang med lang kjeft DIN ISO 5745
FLATTANG M.LANGE BAKKER 2-KOMP. L.160MM

Art.-nr. 071501 564
EAN 4050382275172

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Høykvalitets verktøystål sikrer lang levetid og nøyaktige gripeflater

  • Taggete kjever foran, lang konstruksjon

  • Overflaten helt polert og forseglet med klarlakk

  • Håndtak belagt med dobbeltdyppet PVC

  • Overlappskjøt
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For griping og vinkelrett bøying av ståltråd og metallplater

Lengde (L)

160 mm

Lengde i tommer (L)

6-1/4 in

Bakkelengde (L3)

52 mm

Bakketykkelse (T1)

9 mm

Bakkespissbredde (W4)

3 mm

Bakkebredde (W3)

17 mm

Bakkespisstykkelse (T2)

9 mm

Overflate

Lakkert

Materiale

Stål

Materiale til håndtak

Polyvinylklorid

Design

Dyppet to ganger

Type ledd

Aktivert

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger